Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Y121B/50/132/1 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale Y121B/50/132/1 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Yale Y121B/50/132/1 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Yale Y121B/50/132/1 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Yale Y121B/50/132/1 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97192168
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     Y121B/50/132/1
EAN/GTIN:
     5052847099827
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
57 mm
Korpustiefe
24 mm
Korpushöhe
82.2 mm
Höhe
82.2 mm
Schäkeldurchmesser
20.3 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
3 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Beste Verwendung
Pforte
Produktfarbe
Schwarz
Schäkelmaterial
Borcarbid
Schäkel Form
U-förmig
Korrosionsbeständig
Ja
Schnittwiderstand
Ja
Zertifizierung
EN 12320:2012
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.