| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-97190224 Herst.-Nr.: AK-SW-36 EAN/GTIN: 5901720137333 |
| |
|
| | |
| Akyga® AK-SW-36 wird zum Aufladen von Smartwatch-Geräten verwendet. Es handelt sich um ein 1 m langes Kabel, das auf der einen Seite mit einem universellen USB-A-Stecker und auf der anderen Seite mit einem speziellen Korb zum Laden von Xiaomi-Uhren ausgestattet ist. Das Zubehör zeichnet sich durch eine schlichte, aber klassische Ausführung aus, die der Originalversion des Ladegeräts in nichts nachsteht. Daher ist es ein idealer Ersatz für ein beschädigtes oder verlorenes Exemplar. Darüber hinaus bietet der verwendete USB-Stecker eine große Freiheit bei der Wahl, wo und wie Sie Ihre Smartwatch mit Strom versorgen möchten. Wir können das Ladegerät sowohl an ein normales USB-Netzteil als auch an einen Laptop oder ein Autoladegerät anschließen. Wenn unserer Sportuhr die Energie ausgeht, können wir sie also nicht nur zu Hause oder im Büro, sondern auch unterwegs aufladen. Geeignet u.a. für: Xiaomi Mi Watch Lite, Xiaomi Redmi Watch. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartwatch | | Energiequelle | USB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |