Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Factory GREENEE 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Factory GREENEE 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Grau
Urban Factory GREENEE 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Grau
Urban Factory GREENEE 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Grau
Urban Factory GREENEE 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Grau
Urban Factory GREENEE 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Grau
Urban Factory GREENEE 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97181965
Hersteller:
     Urban Factory
Herst.-Nr.:
     ELC17UF
EAN/GTIN:
     3760170881898
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
540 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 17 zoll grau, laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.