Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 0201145 TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat 0201145 TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Megasat 0201145 TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Megasat 0201145 TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Megasat 0201145 TV Set-Top-Box Terrestrisch Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96975295
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0201145
EAN/GTIN:
     4046173108408
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
HDTV-Receiver
dvb-t receiver hdmi
hdtv receiver
DVB-T2 Empfang mit terrestrischer Antenne
DVB-T2 ermöglicht den Empfang von mehr Programmen in besserer Qualität, insbesondere in hochauflösender HD-Qualität. Mit dem Megasat HD 644 T2 genießen Sie auch ohne Satelliten-Spiegel oder einem Kabelanschluss alle frei empfangbaren Sender in bester HD-Qualität. Über den HDMI-Ausgang lifert der DVB-T2-Receiver eine brillante Auflösung von bis zu 1080p (Full-HD).

USB-Anschluss zur Medienwiedergabe
Der integrierte USB-Anschluss ermöglicht eine einfache Wiedergabe von Video-, Bild- und Musikdateien über externe Speichermedien wie z.B. USB-Stick oder externe Festplatte. So können Sie bequem ihre Urlaubsbilder oder MP3-Sammlung über den Fernseher wiedergeben. Auch zukünftige Firmware-Updates lassen sich über die Schnittstelle problemlos aufspielen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVS, AVS+, H.264, H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VC-1
Videokompressionsformate
AVI, MKV
Unterstützte Audioformate
AAC-LC
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Video
Signalquelle
Terrestrisch
HD-Typ
Full HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-T2
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Farbtiefe
32 Bit
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Speicher
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR2
Bildschirm
Display-Ziffern
4 Ziffern
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Analog
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Bildschirmformateinstellungen
4:3, 16:9
Kindersicherung
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
€ 5,27*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
€ 5,29*
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
€ 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.