Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 694555 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 694555 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß
Legrand 694555 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß
Legrand 694555 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß
Legrand 694555 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß
Legrand 694555 Verlängerungskabel 1,5 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96911339
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     694555
EAN/GTIN:
     3414971945326
Suchbegriffe:
Steckdose Amerikanisch
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
487 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Produktfarbe
Grau, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.