| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96871924 Herst.-Nr.: XT5100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Ursprungsland | China | Anzeige | LED-Anzeigen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 125.5 mm | | Tiefe | 56 mm | | Höhe | 190.5 mm | | Gewicht | 192 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 336 g | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | geeignet für den ganzen Körper | Ja | | Minimum Haarlänge | 1 mm | | Maximum Haarlänge | 5 mm | | Stufe präzise | 1 mm | | Nass | Ja | | Präzisionstrimmer | Ja | | Material Messer | Edelstahl | Ergonomie | Drahtlos | Ja | | Wasserfest | Ja | | Waschbar | Ja | Lieferumfang | Anzahl der Kämme | 5 | Energie | Energiequelle | Akku | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Barttrimmer, Langhaar-Schneider, Langhaarschneider, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, haarschneidemaschine braun, haar schneider |
| | |
| |