Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x16-Slots | 3 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 3 |
Grafik | HDCP | Ja |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
| Treiber enthalten | Ja |
Merkmale | Komponente für | PC |
| Motherboardformfaktor | Erweitertes ATX |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Motherboard Chipsatz | Intel Z690 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Audio-Chip | Realtek ALC1220 |
| PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, Temperatur, Spannung |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
| Tiefe | 267 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
| ACPI-Version | 6.0 |
| Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 8 |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 6 |
| TPM-Anschluss | Ja |
| 12-V-Stromanschluss | Ja |
| RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 2 |
| WiFi-AP-Antennenbuchse | 2 |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Killer E3100G, Marvell AQtion AQC113CS |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Speicherkanäle | Dual-channel |
| Ohne ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 6400 MHz |
| Unbuffered Speicher | Ja |