Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 115006 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 115006 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Grün
APLI 115006 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96732047
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     115006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte grün 15mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
115003
ab € 0,97*
Sonstiges
APLI
115005
ab € 0,97*
Sonstiges
APLI
115008
ab € 0,97*
Sonstiges
APLI
115009
ab € 0,97*
Sonstiges
APLI
115010
ab € 0,97*
Sonstiges
APLI
115011
ab € 0,98*
Sonstiges
APLI
115013
ab € 0,97*
Sonstiges
APLI
115012
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.