Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 115005 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 115005 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Schwarz
APLI 115005 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96731917
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     115005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
agipa markierungspunkte 15mm schwar...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
115003
ab € 0,97*
Sonstiges
APLI
115006
ab € 0,97*
Sonstiges
APLI
115008
ab € 0,97*
Sonstiges
APLI
115009
ab € 0,97*
Sonstiges
APLI
115010
ab € 0,97*
Sonstiges
APLI
115011
ab € 0,98*
Sonstiges
APLI
115013
ab € 0,97*
Sonstiges
APLI
115012
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.