Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rustic Einzelbilderrahmen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Rustic Einzelbilderrahmen Blau
Hama Rustic Einzelbilderrahmen Blau
Hama Rustic Einzelbilderrahmen Blau
Hama Rustic Einzelbilderrahmen Blau
Hama Rustic Einzelbilderrahmen Blau
Hama Rustic Einzelbilderrahmen Blau
Hama Rustic Einzelbilderrahmen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96617086
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00193063
EAN/GTIN:
     4047443483164
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
340 mm
Randbreite
25 mm
Randhöhe
18 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Blau
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Form
Rechteckig
Stil
Country-Stil
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.