Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio XT60 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polk Audio XT60 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT60 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT60 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT60 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT60 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT60 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT60 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT60 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT60 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT60 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT60 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96573007
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     MXT60BK
EAN/GTIN:
     747192133368
Suchbegriffe:
Stand-Lautsprecher
Standbox
Standlautsprecher
Säulenlautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
200 W
Frequenzbereich
38 - 40000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
86 dB
Eingebaute Audio-Decoder
DTS:X, Dolby Atmos
Gewicht und Abmessungen
Breite
190.5 mm
Tiefe
230.8 mm
Höhe
925 mm
Gewicht
9070 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Polklemme
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
254 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
165.1 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Gehäusematerial
MDF-Platten
Weitere Suchbegriffe: standbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.