Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio XT70 5-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polk Audio XT70 5-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT70 5-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT70 5-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT70 5-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT70 5-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT70 5-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT70 5-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT70 5-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT70 5-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT70 5-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Polk Audio XT70 5-Wege Schwarz Kabelgebunden 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96572998
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     MXT70BK
EAN/GTIN:
     747192133351
Suchbegriffe:
Stand-Lautsprecher
Standbox
Standlautsprecher
Säulenlautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
200 W
Musik Energie
200 W
Lautsprecher RMS-Leistung
30 W
Frequenzbereich
35 - 40000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Übergangsfrequenzen
2700 Hz
Eingebaute Audio-Decoder
DTS:X, Dolby Atmos
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
1026 mm
Gewicht
15880 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Polklemme
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
5-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Flur
Anzahl des Antriebs
1
Lautsprecherposition
Vorderseite
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
2.54 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
2
Tieftönerdurchmesser
16.51 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Weitere Suchbegriffe: standbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,98*
€ 271,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.