Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Pink
ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Pink
ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Pink
ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Pink
ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Pink
ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Pink
ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher 1,5 l 1850 W Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96516115
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     53006-005-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,5l
Wasser kann jede Form annehmen, dies ist die schönste: der Wasserkocher Pro im zeitlosen ZWILLING Design. Der moderne Kocher überzeugt aber nicht nur durch sein hochwertiges Design, sondern auch durch zahlreiche Funktionen. Der Wasserkocher mit Temperatureinstellung bietet 7 Programme, die über die 360°-Basisstation mit Sensor-Touch-Display ausgewählt werden können. So erreicht der 1850-Watt-Kocher mit seinem Temperaturregler immer die ideale Gradzahl für beispielsweise Kaffee, Tee oder Babynahrung. Mit der integrierten Warmhaltefunktion bleibt das Wasser bis zu 30 Minuten auf Wunschtemperatur. Auch das wärmeisolierende doppelwandige Gehäuse hält das Wasser im Inneren länger warm und sorgt gleichzeitig für eine kühle Außenwand. Der nahtlose 1,5-Liter-Behälter aus rostfreiem Edelstahl ist dabei besonders leicht zu reinigen und der integrierte Kalkfilter – ebenfalls aus Edelstahl – sorgt für besseren Geschmack. Mit heißem Wasser muss man vorsichtig umgehen. Der passgenaue Filter verschließt den Ausguss des Wasserkochers bei geschlossenem Deckel – so treten auch beim versehentlichen Umstoßen des elektrischen Wasserkochers nur sehr geringe Mengen Wasser aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Leistung
1850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Display
LCD
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Pink
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Berührung
Anzahl der Temperatureinstellungen
7
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Filterung
Ja
Filtermaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, wasserkocher pink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.