Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loewe Klang mr3 Grau Kabellos 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loewe Klang mr3 Grau Kabellos 150 W
Loewe Klang mr3 Grau Kabellos 150 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96248251
Hersteller:
     Loewe
Herst.-Nr.:
     60605D10
EAN/GTIN:
     4011880170895
Suchbegriffe:
Multiroom-Lautsprecher
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
150 W
Frequenzbereich
41 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
321 mm
Gewicht
3200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
AirPlay
Ja
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar, Flur, Tischplatte/Bücherregal
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Nutzung
Haus
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabellos
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: tragbare lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,04*
€ 558,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,96*
€ 550,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,28*
€ 526,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,80*
€ 503,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,31*
€ 477,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.