Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8510 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8510 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Schwarz
ACT AC8510 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Schwarz
ACT AC8510 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Schwarz
ACT AC8510 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Schwarz
ACT AC8510 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Schwarz
ACT AC8510 Notebooktasche 33,8 cm (13.3 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96246714
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8510
EAN/GTIN:
     8716065491609
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 13 zoll
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Technische Details
Kollektion
City
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
200 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
340 x 20 x 250 mm
Volumen (l)
3 l
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.