Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner S100-W Satellitenantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner S100-W Satellitenantenne Weiß
Preisner S100-W Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9619116
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S100-W
EAN/GTIN:
     4031136060909
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Alu - Reflektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend sehr schnelle Montage (vormontiert) mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
S100-G
ab € 167,81*
Ähnlich
Preisner
S100-Z
ab € 165,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.