Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner S120-W Satellitenantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner S120-W Satellitenantenne Weiß
Preisner S120-W Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9619113
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S120-W
EAN/GTIN:
     4031136061227
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Alu - Reflektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
1240 mm
Höhe
1330 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,30*
€ 502,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,49*
€ 500,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,37*
€ 478,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,18*
€ 471,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,45*
€ 439,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.