Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner S120-G Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner S120-G Satellitenantenne Grau
Preisner S120-G Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9619111
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S120-G
EAN/GTIN:
     4031136066529
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
Alu - Reflektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
1240 mm
Höhe
1330 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,04*
€ 428,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,60*
€ 426,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,70*
€ 409,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,34*
€ 401,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.