Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 84858HD Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polymethylmethacrylat (PMMA) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 84858HD Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polymethylmethacrylat (PMMA) Transparent
Exacompta 84858HD Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polymethylmethacrylat (PMMA) Transparent
Exacompta 84858HD Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polymethylmethacrylat (PMMA) Transparent
Exacompta 84858HD Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polymethylmethacrylat (PMMA) Transparent
Exacompta 84858HD Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polymethylmethacrylat (PMMA) Transparent
Exacompta 84858HD Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polymethylmethacrylat (PMMA) Transparent
Exacompta 84858HD Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polymethylmethacrylat (PMMA) Transparent
Exacompta 84858HD Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polymethylmethacrylat (PMMA) Transparent
Exacompta 84858HD Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polymethylmethacrylat (PMMA) Transparent
Exacompta 84858HD Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polymethylmethacrylat (PMMA) Transparent
Exacompta 84858HD Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Polymethylmethacrylat (PMMA) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96162044
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     84858HD
EAN/GTIN:
     9002493109728
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A4
Material
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Senkrecht
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
299 mm
Gewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.