Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar HD-2322 Haartrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar HD-2322 Haartrockner
Tristar HD-2322 Haartrockner
Tristar HD-2322 Haartrockner
Tristar HD-2322 Haartrockner
Tristar HD-2322 Haartrockner
Tristar HD-2322 Haartrockner
Tristar HD-2322 Haartrockner
Tristar HD-2322 Haartrockner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9607998
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     HD-2322
EAN/GTIN:
     8713016023223
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
HD-2322 Haartrockner – 2000 Watt – Diffusor

Mit dem HD-2322 Haartrockner von fönen Sie Ihre Haare schneller als jemals zuvor trocken. Dank der Kombination aus Leistung und Geschwindigkeit können Sie Ihre Haare in wenigen Minuten trocken und stylen. Der Haartrockner hat eine Leistung von 2000 W, die sofort nach dem Einschalten bereitsteht. Dank des flexiblen 1,7-m-Netzkabels können Sie sich frei bewegen und auch abseits der Steckdose vor den Spiegel stellen. Für einen besseren Halt beim Haaretrocknen hat das Gerät einen Gummibeschichtung. Ihre Haare sind trocken? Der Haartrockner hat einen praktischen Haken und lässt sich problemlos verstauen.
Verschiedene Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen

Der Tristar-Haartrockner hat mehrere Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen. Zum Haaretrocknen stehen zwei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung. Auch die Temperatur des Luftstroms lässt sich anpassen. Es gibt drei verschiedene Temperatureinstellungen. Sollte Ihr Haar zu heiß werden, schalten Sie die Wärme einfach etwas herunter. Für den letzten Touch können Sie die Cool Shot-Funktion nutzen. Sie gibt Ihrer Frisur den gewünschten Halt.
Verschiedene Aufsätze

Verschiedene Aufsätze



Princess gewährt 24 Monate Garantie auf alle Produkte
Lieferumfang:

Haartrockner, schmale Düse, Diffusor, Bedienungsanleitung
Gründe für die Wahl des HD-2322 Haartrockners:
Trocknen und stylen Sie Ihr Haar schneller als jemals zuvor mit einer Leistung von 2000 Watt
Freie Bewegung dank flexiblem, 1,7 m langem Netzkabel
Besserer Halt dank Gummibeschichtung
Verschiedene Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Kabellänge
1.7 m
Überhitzungsschutz
Ja
Ersatz
Ja
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
550 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
650 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Diffuser-Ausgießer
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016623225
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.