Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1234855-BP Herst.-Nr.: 105 EAN/GTIN: 4003635001059 |
| |
|
| | |
| Die Plug & Play Lösung: wertiges Lautsprecher Kabel zur Verkabelung von Hifi Anlagen bis ca. 120 Watt/Kanal, auf Mini-Spulen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Transparent | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 1.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,72* | € 67,21* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 35,90* | € 67,21* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 71,37* | € 92,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Meter (ab € 2,486* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|