Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Satman 850 Plus Satellitenantenne Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Satman 850 Plus Satellitenantenne Grün
TechniSat Satman 850 Plus Satellitenantenne Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9605494
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1285/1644
EAN/GTIN:
     4019588128545
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Die TechniSat SATMAN-Außeneinheiten sind aus erstklassigem Aluminium, beidseitig pulverbeschichtet und absolut rostfrei. Sämtliche Schrauben und Unterlegscheiben sind aus Edelstahl. Der SATMAN 850 Plus passt sich durch die 5 Farbvarianten beige, schiefergrau, ziegelrot, braun und Smiley-gelb ideal der jeweiligen Umgebung an. Durch die besonderen Schüssellöcher muss der Spiegel nur noch an der AZ/EL-Halterung eingehakt und festgeschraubt werden. FreiSatDigital Via Satellit kann ein Vielfaches des Programmangebots von TV- und Radiosendern empfangen werden, als dies über Kabel und Antenne möglich ist. Allein über die Satellitenposition ASTRA 19,2° Ost lassen sich hunderte internationale TV-und Radioprogramme kostenfrei empfangen. TV und Radio Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Satellit (FreiSat-Digital) HDTV HDTV steht für hochauflösendes Fernsehen und damit für eine ausgezeichnete Bildqualität. In HDTV können Bilder sehr viel detailreicher und in viel feineren Abstufungen dargestellt werden. Kontrast und Konturen sind präziser und Farben originalgetreuer. Außerdem stimmt das Breitbildformat der HDTV-Sendungen besser mit den menschlichen Sehgewohnheiten überein. Insgesamt wird also ein lebendigerer Eindruck erreicht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Gewicht
4800 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8400 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.