Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Rustic Einzelbilderrahmen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Rustic Einzelbilderrahmen Blau
Hama Rustic Einzelbilderrahmen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96053408
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00193061
EAN/GTIN:
     4047443483140
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Glas-Tisch
Glastisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
240 mm
Randbreite
25 mm
Randhöhe
18 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Blau
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.