Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0062 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BT0062 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink BT0062 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink BT0062 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink BT0062 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink BT0062 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink BT0062 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink BT0062 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink BT0062 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink BT0062 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink BT0062 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
LogiLink BT0062 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96032637
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0062
EAN/GTIN:
     4052792065381
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
logilink bluetooth kopfhörer
Bringen Sie Freiheit und Komfort in Ihr Zuhause. Mit dem BT0062 von LogiLink schaffen Sie eine bequeme Möglichkeit, Ihr Home-Entertainment-System um Bluetooth-Streaming-Funktionen zu erweitern oder Musik auf Ihre Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher zu übertragen. Für ein schnelles Koppeln der Geräte und eine stabile Verbindung sorgt die Bluetooth-5.0-Technologie.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Digital-Audio-Optical-In
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
AUX-Eingang
Ja
AUX out
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
160 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
111.5 mm
Höhe
32.7 mm
Gewicht
70 g
Energie
Energiequelle
USB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Optisch, USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
LED-Anzeigen
Ja
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Schwarz
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
1.2 dBi
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.