Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Write-4-all Permanent-Marker Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Blau
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Blau
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Blau
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Blau
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Blau
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95901436
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     146/41
EAN/GTIN:
     4006381328548
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Produktfarbe
Blau, Silber
Punkttyp
Medium
Strichbreite (max)
1 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Folie, Glas, Metall, Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Clip
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.