Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock SPC621D8 Motherboard Intel C621A LGA 4189 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock SPC621D8 Motherboard Intel C621A LGA 4189 ATX
Asrock SPC621D8 Motherboard Intel C621A LGA 4189 ATX
Asrock SPC621D8 Motherboard Intel C621A LGA 4189 ATX
Asrock SPC621D8 Motherboard Intel C621A LGA 4189 ATX
Asrock SPC621D8 Motherboard Intel C621A LGA 4189 ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95832257
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     SPC621D8
EAN/GTIN:
     4710483935763
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 4189
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
4
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher
16 MB
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.84 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
13
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel I210, Realtek RTL8211E
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
8
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Maximaler RDIMM Speicher
64 GB
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, mainboard pcie, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,82*
€ 784,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,57*
€ 772,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,86*
€ 765,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,44*
€ 746,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,50*
€ 695,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.