Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49890 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49890 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49890 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49890 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49890 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49890 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49890 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49890 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49890 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95831144
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49890
EAN/GTIN:
     4040849498909
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe (max)
25 mm
Höhe
425 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49714
ab € 20,69*
Zubehör
Goobay
49742
ab € 18,30*
Zubehör
Goobay
49909
ab € 22,40*
Zubehör
Goobay
49929
ab € 35,37*
Zubehör
Goobay
49932
ab € 57,56*
Zubehör
Goobay
60134
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.