Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork PeakServe Papiertuch Weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Tork PeakServe Papiertuch Weiß
Tork PeakServe Papiertuch Weiß
Tork PeakServe Papiertuch Weiß
Tork PeakServe Papiertuch Weiß
Artikel-Nr.:
     615-W600052
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     100589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit den Advanced Tork PeakServe® Handtüchern. Sie sorgen für gute Händetrocknung und zeichnen sich durch das ansprechende graue Lorbeerblatt-Prägedesign von Tork aus. Tork PeakServe®: die neueste Innovation für hochfrequentierte Waschräume, in denen das Reinigungspersonal mehr Reinigungsaufwand hat und für einen reibungslosen Besucherdurchlauf sorgen muss. Kompatibel mit den Tork PeakServe® Spendern. Das System verfügt über eine sehr hohe Kapazität von über 2.100 Handtüchern, die schnell und ohne Unterbrechung ausgegeben werden. Die komprimierten Nachfüllungen sind schnell einzulegen, können jederzeit aufgefüllt werden und sind einfach und bequem zu transportieren und zu lagern – damit sich Ihr Personal ganz auf das Reinigen konzentrieren kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
entfaltete Weite
201 mm
Zusammengeklappte Breite
201 mm
Länge, ungefaltet
225 mm
Länge, zugeklappt
80 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schichten
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsmaterial
Karton
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Satz
€ 4,00*
ab € 44,72*
€ 58,45*
2 Tage
26
pro Satz
€ 2,90*
ab € 46,18*
€ 58,46*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 44,46*
€ 58,48*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 46,74*
€ 59,03*
pro Satz
€ 4,19*
ab € 45,53*
€ 60,43*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 58,45*
€ 69,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 56,81*
€ 67,60
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 56,22*
€ 66,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 53,34*
€ 63,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 51,38*
€ 61,14
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 50,47*
€ 60,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,72*
€ 53,22
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.