Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit KS16-V-HE-011D weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit KS16-V-HE-011D weiss
Exquisit KS16-V-HE-011D weiss
Exquisit KS16-V-HE-011D weiss
Exquisit KS16-V-HE-011D weiss
Exquisit KS16-V-HE-011D weiss
Exquisit KS16-V-HE-011D weiss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95819827
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     810200406
EAN/GTIN:
     4016572410983
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts-kühlschrank exquisit
haushalts- kühlschrank
Der Kühlschrank sorgt für das komfortable und sichere Lagern Ihrer Lebensmittel und Getränke. Insgesamt stehen Ihnen 133 l Nutzinhalt zur Verfügung. Das Gerät in der Farbe Edelstahloptik hat die Abmaße 85,0 x 56,0 x 57,5 cm (Höhe/Breite/Tiefe) und hat die Energieeffizienzklasse E (Skala Energieeffizienzklasse A bis G). Durch seine freistehende Bauart lässt es sich an jedem Ort aufstellen und in Betrieb genommen werden. Der wechselbare Türanschlag sorgt hierbei für noch mehr Flexibilität beim Aufstellen. Das Gerät bietet Ihnen über 133,0 l Nutzinhalt in seinem Kühlbereich, welcher mit Hilfe von teilweise verstellbaren Ablagen praktisch unterteilt ist. Das Gemüsefach hält dabei Obst und Gemüse allzeit knackig und frisch. Damit Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen zielsicher an Ihre Lebensmittel gelangen, bietet Ihnen das Gerät eine Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
73 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
28000 g
Verpackungsbreite
578 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
883 mm
Paketgewicht
30500 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
134 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: haushaltskühlschrank eek d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,87*
€ 333,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,24*
€ 319,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.