Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg LPLESE01EU Kaffeemaschine Espressomaschine 1,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg LPLESE01EU Kaffeemaschine Espressomaschine 1,6 l
Smeg LPLESE01EU Kaffeemaschine Espressomaschine 1,6 l
Smeg LPLESE01EU Kaffeemaschine Espressomaschine 1,6 l
Smeg LPLESE01EU Kaffeemaschine Espressomaschine 1,6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95736931
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     LPLESE01EU
EAN/GTIN:
     8010072228181
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
6200 g
Energie
Leistung
950 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
9000 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.6 l
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Heizsystem
Kessel
Dampfleitung
Ja
Ursprungsland
Italien
Ergonomie
Produktfarbe
Chrom, Kupfer, Gold
Steuerung
Leiter
Gehäusematerial
Messing, Kunststoff, Stahl, Holz
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabellänge
1.5 m
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffee maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.298,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.523,51*
€ 1.812,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,03*
€ 1.780,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,55*
€ 1.672,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,17*
€ 1.612,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,77*
€ 1.545,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.