Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-DGP84 Haarschneider/-schermaschine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER-DGP84 Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Panasonic ER-DGP84 Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Panasonic ER-DGP84 Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95675851
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-DGP84
EAN/GTIN:
     5025232917013
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Die neue Profi-Haarschneidemaschine von Panasonic verfügt über einzigartig geformte Klingen, die eine herausragende Schneidleistung bieten, um den strengen Anforderungen von Profis gerecht zu werden. Die Haarschneidemaschinen von Panasonic werden von Fachleuten geschätzt Nr. 1 Nutzung unter Fachleuten Die Haartrimmer und -schneider von Panasonic stehen bei Friseuren und Barber Shops in Deutschland, Frankreich und Italien an erster Stelle. Fußnote: Quelle: Euromonitor International Ltd: Definition: Marken, die bei einer Stichprobe unter 100 Friseuren und Barber Shops pro Land verwendet wurden. Umfrage fand zwischen März und August 2020 statt. Führende Klingentechnologie für hervorragende Schnittergebnisse Die „X-taper“-Klingen 2.0 sind das Ergebnis von traditioneller japanischer Handwerkskunst und der einzigartigen Klingentechnologie von Panasonic. Sie zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche Schärfe aus. Das Ergebnis ist eine hervorragende Schnittleistung, die den strengen Anforderungen von Profis gerecht wird. „X-taper 2.0“-Klingen erfassen Haare zuverlässig und verhindern Abrutschen Speziell entwickelte „X-taper“-Klingen erfassen und schneiden Haare zuverlässig. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klingen, die oft nicht alle Haare erfassen, wird so ein besonders gründliches Ergebnis erzielt. DLC Beschichtung 2.0 für langanhaltende Schärfe Die besondere „Diamond-Like Carbon (DLC)“-Beschichtung ist rund 3,4-mal härter* als herkömmliche Beschichtungen. In Kombination mit einer TiN-Hartbeschichtung sorgt sie dafür, dass die Klingen doppelt so langlebig wie rostfreier Stahl sind und dauerhaft scharf bleiben. Scharfe 45º-Kanten sorgen für glatte, saubere Schnitte Die scharfen, präzisen 45°-Kanten der Klinge sorgen für eine glatte, saubere Schnittleistung und erfüllt die strengen Anforderungen der Profis. Der ultraschnelle Linearmotor sorgt für gleichmäßiges Schneiden Der exklusive leistungsstarke Linearmotor von Panasonic sorgt mit 10.000 Hüben/Min. für einen gleichmäßigen Schnitt ohne Geschwindigkeitsabfall, selbst beim Schneiden von dichten Haarpartien. Die hohe Leistung bleibt erhalten, bis der Akku leer ist. Hohe Schneidleistung, auch bei dichtem Haar Bei herkömmlichen Haarschneidern verringert sich der Bewegungsspielraum der Klingen beim Schneiden dichter Haare, was zu einer geringeren Schnittleistung führt. Dank Constant Control bleibt die Leistung und die Klingenbewegung eines Panasonic Haarschneiders erhalten und sorgt so für maximale Leistung und gleichmäßiges Schneiden, selbst bei dichtem Haar. Ergonomisches Design für eine unkomplizierte Nutzung Neben dem schlanken und leichten Design lag der Schwerpunkt auf der bequemen Handhabung des Geräts. Die glatte, geschwungene, leicht zu handhabende ergonomische Form und Merkmale wie der gummierte Griff, der ein Abrutschen verhindert, sind auf die Bedürfnisse von Profis zugeschnitten. Schnellwahlrad für eine exakte Schnittlängenjustierung Durch Drehen des Einstellrades kann die Schnittlänge von 0,8 bis 2,0 mm in 0,3 mm-Schritten eingestellt werden. Dadurch entfällt das mühsame Auswechseln von Aufsätzen, und die Längenverstellung kann während des Betriebs mit einer Hand vorgenommen werden. 8 Schnittlängen mit 4 Kammaufsätzen Es werden 4 Kammaufsätze mitgeliefert, die das Schneiden in 8 verschiedenen Längen ermöglichen (3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm, 19/25 mm). Die Kämme werden mit einem speziellen Ständer geliefert, damit sie ordentlich aufbewahrt werden können. Japanische Klingen-Technologie Panasonic hat die japanische Kunst der Herstellung außergewöhnlich scharfer und robuster Schwerter weiterentwickelt und modernste Technologien eingesetzt, um Klingen von herausragender Qualität zu entwickeln. Japanische Handwerkstechniken, die nur bei Panasonic-Klingen zum Einsatz kommen, sorgen für lange Haltbarkeit und scharfe Schnittpräzision.
Weitere Informationen:
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
LED-Anzeigen
Akkustand, Ladend
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
245 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
8
Form
Rechteck
Minimum Haarlänge
4 mm
Maximum Haarlänge
25 mm
Präzisionstrimmer
Ja
Material Messer
Titan
Motortyp
Linear
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Griff(e)
Ja
Gummigriffe
Ja
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Basisstation
Ladend
Reinigungsbürste
Ja
Öl enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Akku/Batterie
Ladekontrollanzeige
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
50 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.