Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poynting PUCK-8 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 7,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poynting PUCK-8 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 7,5 dBi
Poynting PUCK-8 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 7,5 dBi
Poynting PUCK-8 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 7,5 dBi
Poynting PUCK-8 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 7,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95647817
Hersteller:
     Poynting Antennas
Herst.-Nr.:
     A-PUCK-0008-V1-01
EAN/GTIN:
     6009710920510
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Adapter R-SMA
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
7.5 dBi
Frequenzband
0.698 - 3.8 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
557 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Schutzfunktion
Vandalismussicher, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Wasserfest
Ja
Kabellänge
2 m
Montage
Decke/Wand
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.