Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES690400-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Hartschalenkoffer Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES690400-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Hartschalenkoffer Transparent
eSTUFF ES690400-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Hartschalenkoffer Transparent
eSTUFF ES690400-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Hartschalenkoffer Transparent
eSTUFF ES690400-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Hartschalenkoffer Transparent
eSTUFF ES690400-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Hartschalenkoffer Transparent
eSTUFF ES690400-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Hartschalenkoffer Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95639207
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES690400-BULK
EAN/GTIN:
     5704174648680
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produkthauptfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 14.2"
Geschlecht
Unisex
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Paketgewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 14 zoll, kunststoff koffer, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.