Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Music Sound Speaker Bluetooth VERTICAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Music Sound Speaker Bluetooth VERTICAL
Music Sound Speaker Bluetooth VERTICAL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95627489
Hersteller:
     Music Sound
Herst.-Nr.:
     BTSPKMSVERTICAL2
EAN/GTIN:
     8018080423970
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Ein Produkt für junge Menschen, die sich gerne bei guter Musik in Begleitung amüsieren; besitzt eine universelle Kompatibilität und kann an alle Geräte angeschlossen werden. Mit dem modernen Design und den SECHS verschiedenen Farbmustern passt er zu jedem Stil. Darüber hinaus ist er dank seiner Größe, seines geringen Gewichts und seines elastischen Riemens, der einen optimalen Transport garantiert und die Möglichkeit bietet, den Lautsprecher an einem Rucksack zu befestigen, ein praktischer und vielseitiger Artikel. Er verfügt über eine Bluetooth 5.0-Verbindung, funktioniert aber auch über Micro-SD, USB-Stick und AUX-Kabel. Er besitzt eine Ausgangsleistung von 5 Watt, eine Spielzeit von 4 Stunden und eine Ladezeit von 1,5 Stunden. In der Verpackung befinden sich der Vertical Speaker, Micro-USB-Ladekabel und Anleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Audio
RMS-Leistung
5 W
Design
Produktfarbe
Camouflage
Produktdesign
Zylinder
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Akkuladezeit
1.5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.