Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18410 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18410 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz, Grau, Gelb
DeLOCK 18410 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz, Grau, Gelb
DeLOCK 18410 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz, Grau, Gelb
DeLOCK 18410 Laptoptasche 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95617152
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18410
EAN/GTIN:
     4043619184101
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Diese praktische Notebooktasche von Delock besticht nicht nur durch ein modernes Design, sondern bietet auch Platz für Notebooks und Tablets bis zu einer Displaygröße von 13,3 Zoll / 33,8 cm.

Wasserabweisend
Das Material der Tasche ist wasserabweisend und schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit.

Ideal für Schule, Arbeit oder Freizeit
Durch die Polsterung im Inneren des Futters wird das Notebook optimal geschützt, während das äußere Zusatzfach Platz bietet für Ladekabel, Smartphone, Stifte und mehr. Die Tasche ist der perfekte Begleiter für die Schule, die Arbeit, auf Reisen oder auch in der Freizeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Muster
Geschlecht
Unisex
Fronttasche
Ja
Schutzfunktion
Feuchtigkeitsbeständig, Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.