Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Adaptive Kit selbstklebendes Etikett Mehrfarbig 33 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Adaptive Kit selbstklebendes Etikett Mehrfarbig 33 Stück(e)
Microsoft Surface Adaptive Kit selbstklebendes Etikett Mehrfarbig 33 Stück(e)
Microsoft Surface Adaptive Kit selbstklebendes Etikett Mehrfarbig 33 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95470250
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     I8X-00002
EAN/GTIN:
     889842876499
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
33 Stück(e)
Verpackungsbreite
111.1 mm
Verpackungstiefe
111.1 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
48.2 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.