Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8525 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8525 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
ACT AC8525 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
ACT AC8525 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
ACT AC8525 Laptoptasche 40,6 cm (16") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95449704
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8525
EAN/GTIN:
     8716065491630
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
3
Tablet-Fach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Wasserdicht
Verschlussart
Reißverschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
600 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
400 x 300 x 40 mm
Volumen (l)
10 l
Weitere Suchbegriffe: 16 zoll notebooktasche schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 16 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.