Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Metro Bailhandle 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Metro Bailhandle 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
ACT Metro Bailhandle 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
ACT Metro Bailhandle 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
ACT Metro Bailhandle 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
ACT Metro Bailhandle 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95449691
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8550
EAN/GTIN:
     8716065491685
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
3
Tablet-Fach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent, Wasserdicht
Verschlussart
Reißverschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
480 g
Volumen (l)
10 l
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15" blau, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.