Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RS-232/422/485 Loopback Adapter mit DB9 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RS-232/422/485 Loopback Adapter mit DB9 Buchse
DeLOCK RS-232/422/485 Loopback Adapter mit DB9 Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95444682
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66827
EAN/GTIN:
     4043619668274
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Diese serielle RS-232/422/485 Loopback Buchse von Delock eignet sich zur Fehler- und Datenanalyse und für Testzwecke an RS-232/422/485 Leitungen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Serial RS-232/422/485 DB9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.6 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
11.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,44*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.