Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41086 Kabeladapter HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41086 Kabeladapter HDMI Schwarz
Lindy 41086 Kabeladapter HDMI Schwarz
Lindy 41086 Kabeladapter HDMI Schwarz
Lindy 41086 Kabeladapter HDMI Schwarz
Lindy 41086 Kabeladapter HDMI Schwarz
Lindy 41086 Kabeladapter HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9527776
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41086
EAN/GTIN:
     4002888410861
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
HDMI Adapter Premium, 90 Grad "Runter"

Dieser Adapter lenkt HDMI Anschlüsse um 90 Grad um und ermöglicht das Anstecken von Kabeln auch wenn hinter dem Gerät kaum Platz ist!

HDMI Adapter 90 Grad Premium Stecker / Kupplung nach unten gewinkelt

- Kurzer Adapter HDMI Typ A 19 Pol, vergoldet, 90 Grad gewinkelt;
- Intern mit Kupferfolie voll geschirmt;
- Bei HDMI Gerätebuchsen, bei denen der schmale Teil des Steckers nach unten zeigt (Regelfall), winkelt dieser Adapter den Anschluss nach unten ab. HDMI Kabel können dann von unten angestckt werden;
- Raumbedarf an der Rückseite: nur ca. 3cm Tiefe (eingesteckt in Gerätebuchse);
- Adapterhöhe: ca. 1,7cm (ohne eingestecktes Kabel);
- Unterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen, FullHD 1080p kompatibel;
- 10 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stecker
19-Pin
Adapter-Typ
A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.