Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa A-M2HS01-KT02 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa A-M2HS01-KT02 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1, 2
Akasa A-M2HS01-KT02 Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Schwarz 1, 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95235369
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     A-M2HS01-KT02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
akasa kühlkörper
festplattenkühler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
6.4 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Solid-State-Laufwerk
Typ
Kühlkörper/Radiator
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.