Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1/1-AL Backofen Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1/1-AL Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 1/1-AL Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 1/1-AL Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 1/1-AL Backofen Rechteckig Aluminium
Bartscher 1/1-AL Backofen Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95224023
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech
Das Lochblech aus Aluminium im 1/1 GN-Format ist temperaturbeständig bis 260 °C. Der 4-seitige Rand ermöglicht ein sicheres Backen und Transportieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zum Backen geeignet
Universal
Vorgesehene Verwendung
Backofen
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Temperatur (max)
260 °C
Feuerfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
10 mm
Dicke
1.5 mm
Gewicht
485 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.