Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Universal 4K HDMI® Dongle Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort und USB-C®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Universal 4K HDMI® Dongle Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort und USB-C®
C2G Universal 4K HDMI® Dongle Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort und USB-C®
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95056954
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     30028
EAN/GTIN:
     757120300281
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Der Universal 4K HDMI Dongle-Adapterring ist eine perfekte Ergänzung für alle Konferenzräume, belebte Flächen, Vortragsräume oder Klassenzimmer, um sicherzustellen, dass sich jeder verbinden kann. Die Standardkonfiguration enthält die passenden Adapter für die Verbindung nahezu aller Geräte mit dem Raumdisplay und unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 4K. Dieser Adapterring enthält HDMI zu DisplayPort, Mini DisplayPort bzw. USB-C-Adapter, um jede Verbindungsherausforderung zu meistern.

Adapter in Dongle-Form
Adapter an kleinere Laptops oder Tablets anzuschließen kann manchmal herausfordernd sein. Der Adapter ist häufig nicht richtig ausgerichtet, was dazu führt, dass sich der Computer verdreht oder nicht eben auf dem Tisch aufliegt. Der Adapter im Dongle-Format sorgt für mehr Flexibilität und lässt sich leichter an dünnen oder leichtgewichtigen Laptops anschließen.

Farbcodierte Adapter
Jeder Adapter ist durch ein Band farbcodiert, was das Finden des richtigen Adapters erleichtert und Frust und Ärger spart.

Integrierte Zuglasche
Greifen Sie die Adapter bei Bedarf schnell an ihrer integrierten Zuglasche, die auch mit Ihrem Firmenlogo individualisiert werden kann. Für individualisierte Zuglaschen gelten Mindestbestellmengen.

Universal-Kabelhalterung
Die Universal-Kabelhalterung wird direkt am HDMI-Displaykabel im Raum angebracht und stellt sicher, dass die Adapter stets griffbereit sind. Der Adapterring gleitet bei Bedarf zum HDMI-Konnektor und wieder zurück, wenn er nicht mehr benötigt wird, sodass die Beanspruchung des HDMI-Kabels reduziert und die Ordnung auf dem Tisch bewahrt wird. Die optional erhältliche Arretierung passt auf HDMI-Kabel mit einem Durchmesser von 5 bis 10 mm und verhindert, dass die Adapter am Kabel zu weit herabgleiten.

Inkludierte Werkzeuge
Die Werkzeuge zur Montage der Adapter und der optionalen Arretierung sind zur Erleichterung des Installationsprozesses in der Verpackung enthalten. Das innovative Kabel-Messgerät verringert die Montagezeit der Arretierung durch die Arretierungseinlage in der richtigen Größe, wodurch sich das HDMI-Kabel schnell identifizieren lässt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
24/32
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Leiterwiderstand
588.85 Ohm
Isolationswiderstand (DC)
500 V
Durchschlagfestigkeit
500 V
Zertifizierung
CE, 2011/65/EU ROHS 2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
Mini DisplayPort, DisplayPort, USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.