Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Resist D52606 Pfanne 28 cm D52606


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Resist D52606 Pfanne 28 cm D52606
Tefal Resist D52606 Pfanne 28 cm D52606
Tefal Resist D52606 Pfanne 28 cm D52606
Tefal Resist D52606 Pfanne 28 cm D52606
Artikel-Nr.:
     2813-381-3302
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     D5260632
EAN/GTIN:
     3168430327726
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Die Tefal RESIST Pfanne: hohe Widerstandsfähigkeit
Die Tefal RESIST Pfanne ist äußerst langlebig und überzeugt mit hoher Widerstandsfähigkeit und Robustheit bei allen Arbeiten in der Küche. Die hochwertige und besonders langlebige Pfanne ist für die hohen Flammen eines Gasherds gewappnet und besitzt dank Flame Protect Technologie eine äußerst kratz- und fleckenresistente Oberfläche. Dank der hochwertigen Antihaftversiegelung dieser Pfanne können Sie Ihre Speisen perfekt anbraten und ohne zusätzliches Öl garen, um gesunde und köstliche Speisen auf den Tisch zu bringen. Die TITANIUM 2X Antihaftversiegelung garantiert ein außergewöhnlich einheitliches Aroma und lässt sich mühelos reinigen. Darüber hinaus sorgt die Thermo-Signal™-Technologie für perfekte Koch- und Bratergebnisse auf professionellem Niveau. Lassen Sie sich von einer widerstandsfähigen Pfanne überzeugen, die mit einer robusten Verarbeitung und einem ergonomischen Design aufwartet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Breite
294 mm
Tiefe
469 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
874 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Halogen, Versiegelte Platte, Gas
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
294 mm
Verpackungstiefe
469 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
982 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,76*
€ 39,94*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 151,54002*
€ 184,96002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 239,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.