Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Mobile C30 USB-Stick 16 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Mobile C30 USB-Stick 16 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Silicon Power Mobile C30 USB-Stick 16 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94800006
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBUC3C30V1K
EAN/GTIN:
     4713436142287
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mache mehr mit sofortiger Speichererweiterung Der Mobile C30 USB-Flash-Stick erleichtert das Übertragen von Daten zwischen Typ-C-USB-Geräten, einschließlich Smartphones, Tablets und Notebooks der nächsten Generation. Auch ist es ein Kinderspiel, Speicherplatz auf diesen Geräten so freizumachen und schnell Platz für neue Fotos, Videos, Songs und Apps zu schaffen. Mit USB OTG-Unterstützung kannst du diese Geräte direkt an den Mobile C30 anschließen, um schnell Backups zu erstellen oder einfach auf den zusätzlichen Speicherplatz zuzugreifen. Dies ist eine sehr effiziente Möglichkeit, Daten zwischen mehreren Geräten auszutauschen. Typ-C-Speicher für Geräte der nächsten Generation Mit einer Speicherkapazität von bis zu 128 GB ist der Mobile C30 im Handumdrehen die perfekte Lösung, um zusätzlichen Speicherplatz auf Geräten der nächsten Generation mit begrenzten Erweiterungsports zu gewinnen. Dies gilt insbesondere für Smartphones und Tablets. Die USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s. Darüber hinaus verfügt die reversible Typ-C-Steckverbindung über ein symmetrisches Design, das immer mit der richtigen Seite nach oben zeigt, sodass das Anschließen einfach und kinderleicht ist. Verliere es nicht - Drehe es Der Mobile C30 verfügt über ein um 360 ° schwenkbares Design mit einem 4-Richtungs-Positionierungssystem. Dies erleichtert nicht nur das Einstecken mit einer Hand an dein Gerät, sondern verhindert auch, dass eine Kappe verloren gehen könnte. Drehe einfach die Abdeckung, um den USB-Typ-C-Anschluss freizulegen, und klappe diese zurück, wenn du den Stick nicht verwendest, um den Anschluss zu schützen. Höhere Haltbarkeit mit COB-Technologie Dank der innovativen COB-Technik (Chip on Board) ist der Mobile C30 gegen Staub, Vibrationen und Spritzwasser geschützt. Gleichzeitig ist das superkompakte und tragbare Design ohne Kappe außerordentlich leicht, um dir ein völlig neues Maß an Haltbarkeit ohne Kompromisse zu bieten. Backup für das Backup Um die Sicherheit deiner Daten zu gewährleisten, verfügt der Mobile C30 über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen. Für eine effiziente Dateiverwaltung und AES-256-Bit-Verschlüsselung steht ein kostenloser Download der SP Widget-Software zur Verfügung, während die Recuva File Recovery-Software eine Datenwiederherstellung ermöglicht. Zudem wird der Mobile C30 durch eine begrenzte 5-Jahres-Garantie unterstützt - für noch mehr Sicherheit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
54.2 mm
Höhe
12.1 mm
Gewicht
6.3 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Vibrationsbeständig, Wasserdicht
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8.1/8/7, Mac OS 10.3.X+, Linux 2.6.X+, Android 4.1.X+
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Hardwareverschlüsselung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.