Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Medienkonverter, Multimode 10/100/1000Base-T zu 1000Base-SX, Inkl. Netzteil SC Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET Medienkonverter, Multimode 10/100/1000Base-T zu 1000Base-SX, Inkl. Netzteil SC Buchse
PLANET Medienkonverter, Multimode 10/100/1000Base-T zu 1000Base-SX, Inkl. Netzteil SC Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9465606
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GT-802
EAN/GTIN:
     4711213686207
Suchbegriffe:
Ethernet AV Repeater
Medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.6 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Leistung (min)
-9.5 dBmW
Tx-Leistung (max)
-4 dBmW
Sensitivität
-13.5 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
GT-1205A
ab € 79,67*
Zubehör
Planet
IGT-1205AT
ab € 133,50*
Zubehör
Planet
IGT-805AT
ab € 73,20*
Zubehör
Planet
MC1500R
ab € 335,97*
Zubehör
Planet
MC-1500R48
ab € 317,56*
Zubehör
Planet
GT805A
ab € 43,72*
Zubehör
Planet
VC-231
ab € 86,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.