Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8505 Notebooktasche 40,9 cm (16.1 Zoll) Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8505 Notebooktasche 40,9 cm (16.1 Zoll) Messengerhülle Schwarz
ACT AC8505 Notebooktasche 40,9 cm (16.1 Zoll) Messengerhülle Schwarz
ACT AC8505 Notebooktasche 40,9 cm (16.1 Zoll) Messengerhülle Schwarz
ACT AC8505 Notebooktasche 40,9 cm (16.1 Zoll) Messengerhülle Schwarz
ACT AC8505 Notebooktasche 40,9 cm (16.1 Zoll) Messengerhülle Schwarz
ACT AC8505 Notebooktasche 40,9 cm (16.1 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94557774
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8505
EAN/GTIN:
     8716065491593
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16.1 Zoll
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
400 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 60 x 300 mm
Volumen (l)
10 l
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
425 g
Weitere Suchbegriffe: Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, 16 zoll notebooktasche schwarz, schulter tasche, schultertasche schwarz, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.