Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038794 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 175 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038794 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 175 W
Omnitronic 11038794 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 175 W
Omnitronic 11038794 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 175 W
Omnitronic 11038794 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 175 W
Omnitronic 11038794 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 175 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94390610
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038794
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Bluetooth Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
175 W
Musik Energie
350 W
Frequenzbereich
65 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
95 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
11150 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-in
Ja
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
35 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1.5 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
250 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
10 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
12450 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,57*
€ 420,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,60*
€ 419,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,27*
€ 398,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.