Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038793 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038793 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 70 W
Omnitronic 11038793 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 70 W
Omnitronic 11038793 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 70 W
Omnitronic 11038793 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 70 W
Omnitronic 11038793 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt & Kabellos 70 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94390580
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Bluetooth Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
70 W
Musik Energie
140 W
Frequenzbereich
65 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
94 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
6900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Audio-RCA-Eingänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
8 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Paketgewicht
7600 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.