Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11038763 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 11038763 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 250 W
Omnitronic 11038763 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 250 W
Omnitronic 11038763 Lautsprecher 2-Wege Schwarz Verkabelt 250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94390577
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
250 W
Musik Energie
500 W
Frequenzbereich
65 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
95 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
510 mm
Gewicht
10150 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Flur, Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
35 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1.35 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
250 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
10 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
11250 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,77*
€ 212,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.